OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt 5V3350

  • ERIKS:23613201
  • Hersteller:5V 33507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 398.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
5V/15N
Höhe
13 mm
Breite (oben)
15 mm
Außenlänge
8509 mm
Außenlänge
335 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
151 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s