CHF 56.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | SK |
Typ | 3V/9N |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 9 mm |
Außenlänge | 2286 mm |
Außenlänge | 90 in |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 67 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 55 m/s |