OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt 3V1000

  • ERIKS:23611976
  • Hersteller:3V 10007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
3V/9N
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9 mm
Außenlänge
2540 mm
Außenlänge
100 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
67 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s