OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen RED POWER 3 ummantelt SPZ1762

  • ERIKS:23617836
  • Hersteller:SPZ 17626302
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1762 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
63 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s