OPTIBELT

OPTIBELT Hochleistungs-Zahnriemen, OMEGA HP, 960-8MHP-50

  • ERIKS:23201325
  • Hersteller:23201325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-050
Wirklänge
960 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm