Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Hochleistungs-Zahnriemen, OMEGA HL, 1778-14MHL-85

  • ERIKS:14231978
  • Hersteller:1687182
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
14MHL-085
Wirklänge
1778 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
127
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm