Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Hochleistungs-Schmalkeilriemen Red Power II Profil SPZ 9.7x8x2360mm Ld/Lw

  • ERIKS:14889939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.43inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.95

-

5+

CHF 58.80

26.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power II
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2360 mm
Ummantelt
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C