

CHF 54.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.08inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.65 | - |
5+ | CHF 40.15 | 26.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPZ |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 9.7 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1700 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |