

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.81inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.30 | - |
5+ | CHF 31.75 | 26.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPZ |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 9.7 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1312 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |