

CHF 364.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.54inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 364.05 | - |
5+ | CHF 291.60 | 19.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPC |
Höhe | 18 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3750 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |