

CHF 326.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 352.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 326.50 | - |
5+ | CHF 260.55 | 20.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPC |
Höhe | 18 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3350 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |