

CHF 220.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.41inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.55 | - |
5+ | CHF 169.05 | 23.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPB |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16.3 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3550 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |