

CHF 192.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.61inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.05 | - |
5+ | CHF 146.65 | 23.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPB |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16.3 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3150 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |