

CHF 159.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.58inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.65 | - |
5+ | CHF 123.00 | 22.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPB |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16.3 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2360 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |