

CHF 146.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPA |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 12.7 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3382 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |