

CHF 84.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.51inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.65 | - |
5+ | CHF 62.20 | 26.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power II |
Typ | SPA |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 12.7 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1882 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |