OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ZR 600-DH-200

  • ERIKS:23613289
  • Hersteller:600 DH 20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DH-200
Wirklänge
1524 mm
Wirklänge
60 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.94 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 600-H-200

  • ERIKS:1024183
  • Manufacturer:924634060

CHF 797.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 862.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026