OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ZR 450-DL-100

  • ERIKS:23612326
  • Hersteller:450 DL 10077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DL-100
Wirklänge
1143 mm
Wirklänge
45 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4.57 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 450-L-100

  • ERIKS:1024116
  • Manufacturer:924623045

CHF 255.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026