OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ZR 330-DH-200

  • ERIKS:23611523
  • Hersteller:330 DH 20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DH-200
Wirklänge
838.2 mm
Wirklänge
33 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.94 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 330-H-200

  • ERIKS:1053101
  • Manufacturer:924603424

CHF 430.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026