Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | DH-100 |
Wirklänge | 685.8 mm |
Wirklänge | 27 in |
Breite | 25.4 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 54 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.94 mm |
Zahn Höhe | 2.29 mm |
CHF 191.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026