OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen OMEGA 3048-D8M-30

  • ERIKS:14316542
  • Hersteller:1928234
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Typ
D8M-030
Wirklänge
3048 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
381
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
7.73 mm
Gurtbandstärke
1.372 mm