Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE08 |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Außen-Ø | 135 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 17,837 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 60 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 78 mm |