CHF 128.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE04 |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Außen-Ø | 50 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 606 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 25 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 45 mm |