Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE Spannelement CE02-40

  • ERIKS:12107943
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
CE
Typ
CE02
Schaftdurchmesser
40 mm
Außen-Ø
53 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
959 Nm
Art der Befestigungsschrauben
18 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
L
58 mm