CHF 125.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE01 |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Außen-Ø | 47 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 345 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 18 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 14.9 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 26 mm |