Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE Spannelement CE01-20

  • ERIKS:23615340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
CE
Typ
CE01
Schaftdurchmesser
20 mm
Außen-Ø
47 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
313 Nm
Art der Befestigungsschrauben
18 x M6
Anzugsdrehmoment
14.9 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
L
26 mm