

CHF 30.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.65 | - |
3+ | CHF 29.70 | 3.10% |
5+ | CHF 27.45 | 10.44% |
10+ | CHF 26.10 | 14.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OMT |
Serie | RP |
Typ | RP 3/100 |
Material | Aluminium |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 51-56 mm |
Anschluss | 1" |