

CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.48inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.20 | - |
3+ | CHF 27.35 | 3.01% |
5+ | CHF 25.40 | 9.93% |
10+ | CHF 23.85 | 15.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OMT |
Serie | RP |
Typ | RP 3/34 |
Material | Aluminium |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 51-56 mm |
Anschluss | 3/4" |