

CHF 14.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.51inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.35 | - |
3+ | CHF 13.95 | 2.79% |
5+ | CHF 12.90 | 10.10% |
10+ | CHF 12.25 | 14.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OMT |
Serie | RQ |
Typ | RQ 12/30 |
Material | Aluminium |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 30 mm |
Anschluss | 3/8" |