OMNIFIT

OMNIFIT Omnivisc 1050 Tube 90g

  • ERIKS:14886446
Image 1
Einkomponenten-Silikon-Dichtungsmassen, speziell für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten. Nach der Aushärtung chemisch gut beständig, z.B. gegen Wasser, schwache Säuren und Laugen, Kraft- und Schmierstoffe, Inert- und Brenngase, Sauerstoff, Hydraulikflüssigkeiten usw. und hat eine sehr gute elektrische Isolierfähigkeit. Zusammen mit seiner widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Bewitterung und Chemikalien ist es als Schutzüberzug geeignet. Hautbildungszeit 8 - 14 min. Haltbarkeit: 12 Monate.

Einsatzbereiche
Zum Verkleben und Dichten von Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmedehnung, z.B. Metalle, Glas, Keramik, Holz, Gewebe, Leder, Elastomere und duroplastische Kunststoffe mit- und untereinander.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.19inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OMNIFIT
Serie
OmniVISC® 1050
Gewicht
90 g
Farbe
Transparent
Betriebstemperatur
von -70 bis 200 °C
Viskosität
von 50000 bis 80000 mPa·s
Verpackung
Rohr
Shorehärte
28 ShA