Eriks
OLIVER

OLIVER Nadelventil Typ: 1870 Edelstahl T-bar 10000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:11250650
  • Hersteller:372588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLIVER
Typ
1870
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
10000 PSI WOG
Bedienung
T-bar