CHF 187.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFXI |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 2.1 kg |
A | 80.2 mm |
B | 67.6 mm |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 52 mm |
H | 37 mm |
I | 12 mm |
M | M 20 |