OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden GFXI601

  • ERIKS:14471017
  • Hersteller:GFXI601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.16 kg
A
32.5 mm
B
24.6 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
22 mm
H
16 mm
I
7.2 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026