CHF 81.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFXI |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Gewicht | 0.88 kg |
A | 84.9 mm |
B | 74.9 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 109 mm |
G | 38 mm |
H | 19 mm |
I | 9 mm |
M | M 12 |