OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden GFXI305

  • ERIKS:14379819
  • Hersteller:GFXI305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
0.43 kg
A
61.1 mm
B
50.8 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
82.2 mm
G
25 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
M
M 12