OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden GFXI303

  • ERIKS:14471009
  • Hersteller:GFXI303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.22 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
G
24 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026