OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden GFXI302

  • ERIKS:14471008
  • Hersteller:GFXI302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.17 kg
A
38.9 mm
B
32.2 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
6.2 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026