OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden GFXI301

  • ERIKS:14471007
  • Hersteller:GFXI301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.15 kg
A
31 mm
B
24.3 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
19 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026