OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI605

  • ERIKS:14471003
  • Hersteller:AFXI605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 16x55
Gewicht
1.44 kg
A
64.3 mm
B
51.7 mm
C
79.4 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026