CHF 72.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFXI |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 14x50 |
Gewicht | 0.8 kg |
A | 54.8 mm |
B | 44.5 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 38 mm |
H | 27 mm |
I | 9.8 mm |
L | 14.6 mm |