OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI311

  • ERIKS:14470999
  • Hersteller:AFXI311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
5 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
35 bar
Befestigungsschrauben
M 16x55
Gewicht
2.5 kg
A
153.2 mm
B
140.5 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
41 mm
H
28 mm
I
10.7 mm
L
17 mm