CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFXI |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x35 |
Gewicht | 0.45 kg |
A | 61.1 mm |
B | 50.8 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 83 mm |
G | 25 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 13.3 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026