CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flanschtyp | SAE Verschlussflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.77 kg |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
H | 24 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |