CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flanschtyp | SAE Verschlussflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.48 kg |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
H | 19 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |