CHF 79.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flanschtyp | SAE Verschlussflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Gewicht | 1 kg |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
H | 20 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |