CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFCX |
Flanschtyp | SAE Verschlussflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Gewicht | 0.54 kg |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
H | 18 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |