OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Verschlussflansch AFCX102

  • ERIKS:14471027
  • Hersteller:AFCX102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFCX
Flanschtyp
SAE Verschlussflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.37 kg
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
60 mm
H
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026