Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Verschlussflansch AFCX080

  • ERIKS:14471023
  • Hersteller:AFCX080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFCX
Flanschtyp
SAE Verschlussflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.2 kg
C
38.1 mm
D
56 mm
E
17.5 mm
F
48 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026