CHF 209.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFCX |
Flanschtyp | SAE Verschluss-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 2 kg |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
H | 28 mm |
M | M 20 |