OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Verschluss-Gegenflansch GFCX405

  • ERIKS:14471367
  • Hersteller:GFCX405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.8 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
30 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026